KAZEN
スクラブ(男女兼用) 133-72
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48492239
品番
133-72-SS
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
豊富なカラーでチームの色別編成などに便利です
こだわりの縫製仕様で医療現場をサポート
仕様
工業洗濯可、制菌加工(SEK認定)、透け防止、吸汗性、制電、防汚加工、両裾スリット、背中内側にサイズ別カラーテープ付
色
リーフグリーン
サイズ
SS
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100(高機能ポプリン)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
63