曜日別特売
730-2794 RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO 48493053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO HVACエアフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(12個)仕様フィルタタイプ:プリーツパネル●呼び寸法:16 x 25 x 2インチ●実際の寸法:394 x 622 x 45mm●フィルターMERV評価:8●フィルタグレード:G4●最大風量:1854m3/h●初期圧力降下:52Pa●最終圧力損失:200Pa●カラー:緑●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:コットン, PET●実際の深さ:45mm●Eurovent認定. RS大容量プリーツパネルフィルタ. 大容量プリーツパネルフィルタはほとんどのテスト環境で動作するように設計されています。 フィルタメディアのプリーツ数を増やすことで(300 mmあたり15個)、優れたフィルタ寿命を保ちます。 綿 / ポリエステル混紡のメディアは、提供される最適なフィルタに匹敵する100 %機械的なろ過特性、高いロフト、メディア重量を備えています。 本パネルフィルタは綿 / ポリエステルプリーツパックを撥水性のAquaKoteR食品容器ボードフレームに接着した構造になっています。 AquaKoteRは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られています。注文コード48493053品番730-2794
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様フィルタタイプ:プリーツパネル●呼び寸法:16 x 25 x 2インチ●実際の寸法:394 x 622 x 45mm●フィルターMERV評価:8●フィルタグレード:G4●最大風量:1854m3/h●初期圧力降下:52Pa●最終圧力損失:200Pa●カラー:緑●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:コットン, PET●実際の深さ:45mm●Eurovent認定. RS大容量プリーツパネルフィルタ. 大容量プリーツパネルフィルタはほとんどのテスト環境で動作するように設計されています。 フィルタメディアのプリーツ数を増やすことで(300 mmあたり15個)、優れたフィルタ寿命を保ちます。 綿 / ポリエステル混紡のメディアは、提供される最適なフィルタに匹敵する100 %機械的なろ過特性、高いロフト、メディア重量を備えています。 本パネルフィルタは綿 / ポリエステルプリーツパックを撥水性のAquaKoteR食品容器ボードフレームに接着した構造になっています。 AquaKoteRは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする