内容量1個仕様フィルタタイプ:小型リジッドバッグ●呼び寸法:24 x 24 x 12インチ●実際の寸法:592 x 592 x 292mm●メディアエリア:19m2●フィルターMERV評価:13●ポケットの数:4●フィルタグレード:F7●最大風量:4250m3/h●初期圧力降下:90Pa●最終圧力損失:450Pa●カラー:黒●ケースの材質:ABS●メディア材質:ガラス繊維●ヘッダサイズ:25mm●実際の深さ:292mm●RS高効率ガラス繊維硬質フィルタ. コンパクト形状のRS高効率ガラス繊維硬質ミニプリーツフィルタは、すべてのF7グレードバッグフィルタに取り付けることができます。 本フィルタには硬質プラスチックフレームが付属し、25 mmヘッダとともに提供されます。 これらのガラス繊維フィルタはすべて焼却可能です。注文コード48493157品番730-2928