曜日別特売

メンズスクラブ 038-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48493544品番038-28-L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

白を基調に、アクセントカラーが映えるスタイリッシュなデザイン

仕様防透性:4.5ホワイト×ネイビーサイズL厚さ3.5胸囲(cm)110肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)76素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする