KAZEN
メンズスクラブ(前開き) 974-41
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48494330
品番
974-41-L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽くしなやかな素材で動きやすく、ラクな着心地に加え、機能性・デザイン性の高いメンズスクラブ
仕様
比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付き
色
サックス×ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
素材
ストレッチセンサー
ポケット
両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様