曜日別特売
974-45-L メンズスクラブ(前開き) 974-45 KAZEN 48494470

974-45-L メンズスクラブ(前開き) 974-45 KAZEN 48494470
974-45-L メンズスクラブ(前開き) 974-45 KAZEN 48494470
974-45-L メンズスクラブ(前開き) 974-45 KAZEN 48494470

メンズスクラブ(前開き) 974-45

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48494470品番974-45-L
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

軽くしなやかな素材で動きやすく、ラクな着心地に加え、機能性・デザイン性の高いメンズスクラブ

仕様比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付きワイン×ネイビーサイズL胸囲(cm)110肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)76素材ストレッチセンサーポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする