仕様T5.5 AC / DC LED. RS Pro T5.5 LEDテレホンスライドフィラメントインジケータ製品です。狭い場所での照明を目的としています。交換用品として、また自動車、ゲーム機、船舶、航空電子などの産業での用途に適しています。. 特長と利点. 高品質のLEDライト. 12、24、28、48 V ac/dcのタイプ. 半波整流器. ボディの色で識別可能. アノードは+記号のサイドコンタクトで識別. 逆極性保護ダイオード長さ(mm)29.5直径(Φmm)5.5定格電圧(V)24ac/dc発光色黄ピーク波長(nm)587寿命100000h視野角-定格電流(mA)12(dc)、6(ac)光度(mcd)300RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT5.5電球ベース電話スライド