曜日別特売
233-08-L インナーTシャツ(男女兼用) 233-08 KAZEN 48494768

インナーTシャツ(男女兼用) 233-08

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48494768品番233-08-L
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吸汗速乾性に優れたインナー

ネイビーサイズL胸囲(cm)96着丈(cm)64裄丈(cm)61素材ドライフィールトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする