曜日別特売
984-45-L メンズスクラブジャケット半袖 984-45 KAZEN 48495030

984-45-L メンズスクラブジャケット半袖 984-45 KAZEN 48495030
984-45-L メンズスクラブジャケット半袖 984-45 KAZEN 48495030
984-45-L メンズスクラブジャケット半袖 984-45 KAZEN 48495030
984-45-L メンズスクラブジャケット半袖 984-45 KAZEN 48495030
984-45-L メンズスクラブジャケット半袖 984-45 KAZEN 48495030
984-45-L メンズスクラブジャケット半袖 984-45 KAZEN 48495030
984-45-L メンズスクラブジャケット半袖 984-45 KAZEN 48495030

メンズスクラブジャケット半袖 984-45

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48495030品番984-45-L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンプルでスタンダードなメンズスクラブ動体裁断やわらかく伸縮性のある素材左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付
左胸の名札ループは、名札だけでなく、手元を照らすクリップライトの取り付け場所としても最適
右腰上部の箱ポケット口付属ループは、頻繁に使うものの取り付けや、消毒液ポーチを留めることにも適しています
従来より大きめに作られた腰ポケットは、聴診器なども出し入れしやすくなりました
時計等の頻繁に使うものの取り付けや、ポケット内の鍵等の落下防止に適した、右腰のダブルループ
底が無く、細いポケット内に埃が溜まらない、衛生的なスルーポケットを左腰の内ポケットに
サイドベンツ入り

仕様防透性:5、比翼ファスナー仕様、動体裁断材質リアンプラム×グレーサイズL胸囲(cm)110肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)76ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、左腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする