曜日別特売
203-745 RS PRO LED電球 RS PRO 48495153

RS PRO LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個直径(Φmm)6.8発光色定格電圧(V)24ac/dc注文コード48495153品番203-745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様T6.8 AC / DC LED. RS Pro T6.8 LEDテレホンスライドフィラメントインジケータ製品です。狭い場所での照明を目的としています。交換用品として、また自動車、ゲーム機、船舶、航空電子などの産業での用途に適しています。. 特長と利点. シングルチップLED、反射板付き 12、28、48 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)45直径(Φmm)6.8定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)630寿命100000h視野角-定格電流(mA)15光度(mcd)250RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする