曜日別特売
985-48-LL レディスチュニックジャケット半袖 985-48 KAZEN 48495188

985-48-LL レディスチュニックジャケット半袖 985-48 KAZEN 48495188
985-48-LL レディスチュニックジャケット半袖 985-48 KAZEN 48495188
985-48-LL レディスチュニックジャケット半袖 985-48 KAZEN 48495188
985-48-LL レディスチュニックジャケット半袖 985-48 KAZEN 48495188
985-48-LL レディスチュニックジャケット半袖 985-48 KAZEN 48495188
985-48-LL レディスチュニックジャケット半袖 985-48 KAZEN 48495188
985-48-LL レディスチュニックジャケット半袖 985-48 KAZEN 48495188

レディスチュニックジャケット半袖 985-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48495188品番985-48-LL
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

動体裁断で動きやすさと快適な着心地

仕様防透性:5、比翼ファスナー仕上げ、動体裁断材質リアンネイビー×プラムサイズLL胸囲(cm)102肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)75ポケット右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰にループ付き、両腰ポケットに内ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする