KAZEN
スクラブ(男女兼用) 989-42
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48495940
品番
989-42-SS
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
胸元には着脱しやすいテーピースナッパーを使用
すっきりとしたデザイン
仕様
防透性:5、両脇スリット入り
色
ターコイズ
サイズ
SS
厚さ
4.5
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
素材
リアン、ポリエステル100%
ポケット
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、両腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き