曜日別特売
989-42-LL スクラブ(男女兼用) 989-42 KAZEN 48496019

989-42-LL スクラブ(男女兼用) 989-42 KAZEN 48496019
989-42-LL スクラブ(男女兼用) 989-42 KAZEN 48496019
989-42-LL スクラブ(男女兼用) 989-42 KAZEN 48496019
989-42-LL スクラブ(男女兼用) 989-42 KAZEN 48496019
989-42-LL スクラブ(男女兼用) 989-42 KAZEN 48496019
989-42-LL スクラブ(男女兼用) 989-42 KAZEN 48496019
989-42-LL スクラブ(男女兼用) 989-42 KAZEN 48496019

スクラブ(男女兼用) 989-42

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48496019品番989-42-LL
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

胸元には着脱しやすいテーピースナッパーを使用
すっきりとしたデザイン

仕様防透性:5、両脇スリット入りターコイズサイズLL厚さ4.5胸囲(cm)124肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)78素材リアン、ポリエステル100%ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、両腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする