ジョガーパンツ(男女兼用) 856-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48497175品番856-48-3L
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動いているときの美しさを最大限に表現する動体裁断シリーズ裾のバックサイドに幅4cmの広幅ゴムが入っています
前から見るとスリムストレート、裾を長めに履いても、もたつきません
裾を内側に折り返すと股下を4cm短くして履くことが可能です
ウエスト総ゴムで楽な履き心地

仕様裏地付き(ホワイトのみ)、ウエスト総ゴム、ウエスト紐入り、後ろ裾ゴム入りネイビーサイズ3L股下(cm)74加工制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性ありヒップ(cm)116ワタリ(cm)37ポケット両脇ポケット付き適応ウエスト(cm)84~99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする