曜日別特売
992-15-4L レディススクラブ 992-15 KAZEN 48497455

992-15-4L レディススクラブ 992-15 KAZEN 48497455
992-15-4L レディススクラブ 992-15 KAZEN 48497455
992-15-4L レディススクラブ 992-15 KAZEN 48497455
992-15-4L レディススクラブ 992-15 KAZEN 48497455
992-15-4L レディススクラブ 992-15 KAZEN 48497455
992-15-4L レディススクラブ 992-15 KAZEN 48497455
992-15-4L レディススクラブ 992-15 KAZEN 48497455

レディススクラブ 992-15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード48497455品番992-15-4L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

白を基調にアクセントカラーが効いたプルオーバー型スクラブ

仕様動体裁断ホワイト×プラムサイズ4L厚さ4.5胸囲(cm)118肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)72素材リアン、ポリエステル100%ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、両腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする