用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)8.3(風速20m/s)33.3(風速30m/s)74.8(風速40m/s)133.0【基本風力係数】1.33【充実率】0.58寸法(mm)2000×7000、(伸び)縦32、横44色グリーン加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付引張強度(N/3cm)784特性防炎認定品、防雪、耐候性ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25