曜日別特売
991-18-S メンズスクラブ 991-18 KAZEN 48497735

991-18-S メンズスクラブ 991-18 KAZEN 48497735
991-18-S メンズスクラブ 991-18 KAZEN 48497735
991-18-S メンズスクラブ 991-18 KAZEN 48497735
991-18-S メンズスクラブ 991-18 KAZEN 48497735
991-18-S メンズスクラブ 991-18 KAZEN 48497735
991-18-S メンズスクラブ 991-18 KAZEN 48497735
991-18-S メンズスクラブ 991-18 KAZEN 48497735

メンズスクラブ 991-18

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード48497735品番991-18-S
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

白を基調にアクセントカラーが効いたプルオーバー型スクラブ

仕様動体裁断ホワイト×ネイビーサイズS厚さ4.5胸囲(cm)100肩幅(cm)42袖丈(cm)22着丈(cm)72素材リアン、ポリエステル100%ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、両腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする