曜日別特売
993-10-L レディスジャケット半袖 993-10 KAZEN 48497918

993-10-L レディスジャケット半袖 993-10 KAZEN 48497918
993-10-L レディスジャケット半袖 993-10 KAZEN 48497918
993-10-L レディスジャケット半袖 993-10 KAZEN 48497918
993-10-L レディスジャケット半袖 993-10 KAZEN 48497918
993-10-L レディスジャケット半袖 993-10 KAZEN 48497918
993-10-L レディスジャケット半袖 993-10 KAZEN 48497918
993-10-L レディスジャケット半袖 993-10 KAZEN 48497918

レディスジャケット半袖 993-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48497918品番993-10-L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

動いているときの美しさを最大限に表現する動体裁断シリーズPHSポケット、ダブルキーループ、消毒液固定ループ、シースルーダブルポケットなど、機能充実

仕様比翼ファスナー、名札ループ付き(左胸)、動体裁断ホワイトサイズL胸囲(cm)98加工制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)72ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、両腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする