曜日別特売

レディスジャケット半袖 KZN310-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード48499397品番KZN310-10-S
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます

ホワイトサイズS胸囲(cm)92加工制菌加工肩幅(cm)37袖丈(cm)20着丈(cm)65素材デルタ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする