KAZEN
レディスプルオーバー KZN312-16
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48499835
品番
KZN312-16-L
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます
色
ベージュ×ブラウン
サイズ
L
胸囲(cm)
104
加工
制菌加工
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
素材
デルタ、ポリエステル100%