曜日別特売

レディスプルオーバー KZN312-16

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48499844品番KZN312-16-LL
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

裾にかけて広がるペプラムデザイン
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます

ベージュ×ブラウンサイズLL胸囲(cm)108加工制菌加工肩幅(cm)46袖丈(cm)21着丈(cm)69素材デルタ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする