曜日別特売

レディスジャケット半袖 778-23

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48500377品番778-23-L
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

白を基調に優しいパステルカラーが親しみやすさと安心感を与えます

ホワイト×ピンクサイズL胸囲(cm)100加工制菌加工肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)70素材ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする