KAZEN
レディスジャケット半袖 778-24
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48500420
品番
778-24-S
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
白を基調に優しいパステルカラーが親しみやすさと安心感を与えます
色
ホワイト×ラベンダー
サイズ
S
胸囲(cm)
92
加工
制菌加工
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
66
素材
ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%