レディスジャケット半袖 779-22

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48500578品番779-22-3L
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

胸元のカラーフラップがデザインのアクセント
さりげなく胸元の開きをカバーします
白を基調に優しいパステルカラーが親しみやすさと安心感を与えます

ホワイト×ミントグリーンサイズ3L胸囲(cm)108加工制菌加工肩幅(cm)42袖丈(cm)22着丈(cm)71素材ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする