レディスジャケット半袖 779-23

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード48500605品番779-23-M
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

胸元のカラーフラップがデザインのアクセント
さりげなく胸元の開きをカバーします
白を基調に優しいパステルカラーが親しみやすさと安心感を与えます

ホワイト×ピンクサイズM胸囲(cm)96加工制菌加工肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)69素材ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする