KAZEN
レディスジャケット半袖 779-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48500639
品番
779-23-3L
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
胸元のカラーフラップがデザインのアクセント
さりげなく胸元の開きをカバーします
白を基調に優しいパステルカラーが親しみやすさと安心感を与えます
色
ホワイト×ピンク
サイズ
3L
胸囲(cm)
108
加工
制菌加工
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
素材
ソフトトリコット ポリエステル85%、綿15%