KAZEN
メンズジャケット半袖 760-41
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48500666
品番
760-41-M
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
シャツライクの衿つき仕様
信頼感が伝わります
色
サックス×ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
105
加工
制菌加工
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
73
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%