曜日別特売

レディスジャケット半袖 773-43

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48500946品番773-43-L
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シャツライクの衿つき仕様
信頼感が伝わります

ピンク×ホワイトサイズL胸囲(cm)102加工制菌加工肩幅(cm)40袖丈(cm)24着丈(cm)71素材ストレッチセンサー ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする