KAZEN
レディスジャケット半袖 773-43
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48500964
品番
773-43-3L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シャツライクの衿つき仕様
信頼感が伝わります
色
ピンク×ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
110
加工
制菌加工
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
71
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%