レディスジャケット半袖 773-46

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード48500989品番773-46-S
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シャツライクの衿つき仕様
信頼感が伝わります

グレー×ホワイトサイズS胸囲(cm)94加工制菌加工肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)65素材ストレッチセンサー ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする