KAZEN
ジャケット半袖男女兼用 762-41
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48501190
品番
762-41-SS
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
豊富なサイズとカラーバリエーションのケーシースタイル
色
サックス
サイズ
SS
胸囲(cm)
95
加工
制菌加工
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
67
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%