KAZEN
ジャケット半袖男女兼用 762-41
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48501217
品番
762-41-L
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
豊富なサイズとカラーバリエーションのケーシースタイル
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
110
加工
制菌加工
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%