KAZEN
ジャケット半袖男女兼用 762-45
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48501409
品番
762-45-4L
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
豊富なサイズとカラーバリエーションのケーシースタイル
色
ワイン
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
加工
制菌加工
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
78
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%