KAZEN
ジャケット七分袖男女兼用 763-41
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48501707
品番
763-41-LL
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
七分袖のケーシースタイル
豊富なサイズとカラーバリエーション
色
サックス
サイズ
LL
胸囲(cm)
115
加工
制菌加工
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
78
素材
ストレッチセンサー ポリエステル100%