曜日別特売

レディスジャケット半袖 764-45

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード48502197品番764-45-M
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

左右非対称のアシンメトリーデザイン

仕様制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性ありワイン×ネイビーサイズM胸囲(cm)98肩幅(cm)37袖丈(cm)24着丈(cm)71ポケット携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)、右脇ポケット、両腰ポケット(右腰ポケットにはループ付き、左腰ポケットには内ポケット付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする