KAZEN
検診衣 303-41
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48502486
品番
303-41-S
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
術前術後衣肩・袖・脇はテーピースナッパーで開閉できるため、寝たままの状態でも着脱がスムーズ
テーピースナッパーは場所によって色分けをし、留め間違いを防止
色
ブルー×ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
101
裄丈(cm)
54
素材
制電トリコット、ポリエステル100%