曜日別特売

マタニティパンツ 852-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48502599品番852-48-L
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

大きくなるおなかに合わせて調整ができるウエストゴム
ちょうど良い位置で留まり、圧迫感なく着用いただけます
徐々に大きくなるおなか全体を柔らかいリブがすっぽりやさしく包み込みます
リブの切り替え部分がおなかに当たらず、お母さんだけでなく赤ちゃんにもやさしい仕様になっています(特許取得済)

仕様ウエスト:調整機能付きゴム仕様、おなかのリブ仕様:おなか全体を包み込む立体仕様は特許取得済、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性ありネイビーサイズL股下(cm)80(フリー)加工制菌加工(SEK認定)ヒップ(cm)108ワタリ(cm)34適応ウエスト(cm)84~109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする