曜日別特売

スクラブ(男女兼用) 133-78

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード48502976品番133-78-S
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

豊富なカラーでチームの色別編成などに便利です
こだわりの縫製仕様で医療現場をサポート

仕様工業洗濯可、制菌加工(SEK認定)、透け防止、吸汗性、制電、防汚加工、両裾スリット、背中内側にサイズ別カラーテープ付ダークネイビーサイズS胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)19着丈(cm)65生地高機能ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする