曜日別特売

スクラブ(男女兼用) KZN331-15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード48503256品番KZN331-15-S
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量でしなやかな素材
シルエットを美しくしっかりキープしますアクティブな動きに寄りそう
一着両サイドに大型ポケット付

ワインサイズS胸囲(cm)104加工制菌加工肩幅(cm)42袖丈(cm)19着丈(cm)65素材ライトストレッチ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする