KAZEN
スクラブ(男女兼用) KZN331-15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48503265
品番
KZN331-15-M
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽量でしなやかな素材
シルエットを美しくしっかりキープしますアクティブな動きに寄りそう
一着両サイドに大型ポケット付
色
ワイン
サイズ
M
胸囲(cm)
112
加工
制菌加工
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
素材
ライトストレッチ、ポリエステル100%