手術スラックス男女兼用 KZN551-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード48503405品番KZN551-10-M
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量でしなやかな素材
シルエットを美しくしっかりキープしますアクティブな動きに寄りそう
一着両サイドに大型ポケット付

ホワイトサイズM股下(cm)85(フリー)加工制菌加工ズボン丈(cm)114素材ライトストレッチ、ポリエステル100%適応ウエスト(cm)68~78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする