KAZEN
手術スラックス男女兼用 KZN551-18
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48503649
品番
KZN551-18-3L
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽量でしなやかな素材
シルエットを美しくしっかりキープしますアクティブな動きに寄りそう
一着両サイドに大型ポケット付
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
90(フリー)
加工
制菌加工
ズボン丈(cm)
120.5
素材
ライトストレッチ、ポリエステル100%
適応ウエスト(cm)
92~102