曜日別特売
972-41-6L レディススクラブ(前開き) 972-41 KAZEN 48503676

972-41-6L レディススクラブ(前開き) 972-41 KAZEN 48503676
972-41-6L レディススクラブ(前開き) 972-41 KAZEN 48503676
972-41-6L レディススクラブ(前開き) 972-41 KAZEN 48503676

レディススクラブ(前開き) 972-41

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1枚注文コード48503676品番972-41-6L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ユーザーの声を反映し、こだわりの機能を凝縮
表から縫い目の見えない特殊仕様の二重ポケット
振るスペックでありながら、スマートに着こなせる一枚
両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重構造
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き
着脱がラクな前開きファスナー仕様
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
着心地が良く、脇配色の着やせシルエットが美しいスタイリッシュデザイン
フルスペックの機能性が特長のレディススクラブ

仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付きサックス×ネイビーサイズ6L胸囲(cm)124肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)70素材ストレッチセンサーポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする