KAZEN
スクラブジャケット(半袖男女) 988-42
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48504130
品番
988-42-L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スポーティーなのに品格を感じるスクラブジャケット
兼用タイプはゆったりと着られて気になる体型もカバーします
色
ターコイズ×ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76