曜日別特売
988-48-SS スクラブジャケット(半袖男女) 988-48 KAZEN 48504175

スクラブジャケット(半袖男女) 988-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード48504175品番988-48-SS
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スポーティーなのに品格を感じるスクラブジャケット
兼用タイプはゆったりと着られて気になる体型もカバーします

ネイビー×プラムサイズSS胸囲(cm)95混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする