スクラブジャケット(半袖男女) 987-18

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード48504315品番987-18-4L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アシンメトリーな配色がデザインポイント

ホワイト×ネイビーサイズ4L胸囲(cm)126肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)78素材リアン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする