KAZEN
スクラブジャケット(半袖男女) 987-48
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48504428
品番
987-48-S
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アシンメトリーな配色がデザインポイント
色
ネイビー×プラム
サイズ
S
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
素材
リアン