曜日別特売

メンズジャケット半袖 777-22

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード48504568品番777-22-S
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

柔らかい素材と優しいカラーが清潔感を引き立てます

グリーン×ホワイトサイズS胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)22着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする