曜日別特売

スクラブジャケット半袖男女 766-45

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48504769品番766-45-3L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

遊び心のあるアシンメトリーの配色が映えるジャケットにスクラブ型が仲間入り

ワイン×ネイビーサイズ3L胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする