KAZEN
ワンピース半袖 783-44
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48504945
品番
783-44-M
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
人気上昇中のエレガントシリーズに待望のワンピースが仲間入り
色
ピンクベージュ×オフホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
98
ポケット
両脇ポケット付き、両脇ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにループ付き